Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADR-Koffer-Set zum Schutz des Fahrers inkl. Erweiterungskoffer Umwelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADR-Koffer-Set für Fahrer und Umwelt
ADR-Koffer-Set für Fahrer und Umwelt
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL84603000
Hersteller:
     Balzer
Herst.-Nr.:
     84603000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
adr-ausrüstungsset

ADR-Koffer-Set für Fahrer und Umwelt

Ausrüstungskoffer nach ADR 8.1.5.2 und ADR 8.1.5.3

Artikeldetails

  • 1 Paar PVC-Sicherheitsstiefel S5, Größe 46 (Artikel 10704000)
  • 1 Schutzoverall CoverChem200® CC200, Größe 2XL (Artikel 61903000)
  • 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe "Camapren" 720 (Artikel 29300900)
  • 3M-Schutzbrille gem. EN 166 3.2
  • 1 Atemschutz-Halbmaske Polimask 230 (Artikel 84629000)
  • 1 Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D (Artikel 84628000)
  • 1 Augenspülung Reliwash NaCl 0,9%, 500 ml (Artikel 42900001)
  • 2 LED-Warnblinkleuchten nach ADR 8.1.5.2 (Artikel 84649900)
  • 1 Warnweste leuchtgelb (Artikel 69408000)
  • 1 Tragbares Beleuchtungsgerät (Artikel 84634900)
  • 1 Paar Handfeger und Schaufel (Artikel 69246000)
  • 1 Kanalabdeckung (Artikel 43600900)
  • 5 Cemsorb-Tücher Universal (Artikel 15810900)
  • 4 Auffangbehälter (Kofferschalen)
  • sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 84603000, ADR, Persönliche, Schutzausrüstung, Gefahrgut, Koffer, Fahrer, Umwelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 320,19*
€ 423,48*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,02*
€ 432,79*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,45*
€ 430,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,02*
€ 382,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.