Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Kennzeichnung Klasse 3, mit Text: FLAMMABLE LIQUID und Anhang UN 1210, PE-Folie, selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klasse 3 mit Text und Anhang UN 1210
Klasse 3 mit Text und Anhang UN 1210
Logo
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL68010800
Hersteller:
     BALZER LABEL®
Herst.-Nr.:
     68010800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgut-etiketten flammable liqui...

Gefahrgut-Kennzeichnung Klasse 3, mit Text: FLAMMABLE LIQUID, Anhang UN 1210

102 x 128 mm, PE-Folie, Rolle à 500 Stück

Artikeldetails

  • Seewasserbeständig
  • 76er Rollenkern
  • Aussenwicklung
  • Oberfläche mit UV-Schutzlack versiegelt
  • Klebstoff permanent haftend
  • sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Höhe:
128 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: selbstklebend, 68010800, Gefahrgut-Kennzeichnung, Gefahrgutkennzeichnung, UN 1210, Gefahrgutkennzeichen, Gefahrgut-Kennzeichen, Gefahrgutetiketten, Gefahrzettel, Gefahrgut, Gefahrgutaufkleber, ADR-Aufkleber, Flammable Liquid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,47*
€ 72,55*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 80,45*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,45*
€ 95,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,18*
€ 79,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,76*
€ 63,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,32*
€ 61,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,26*
€ 51,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.