Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett "Lithium ion battery" mit Eindruck UN 3481, Papier, selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lithium Ion battery, UN 3481
Lithium Ion battery, UN 3481
Logo
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL67256002
Hersteller:
     BALZER LABEL®
Herst.-Nr.:
     67256002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN

Etikett "Lithium ion battery" mit Eindruck UN 3481

100 x 100 mm, Haftpapier, Rolle à 500 Stück

Artikeldetails

  • Mit Batteriesymbol und gestricheltem roten Rahmen sowie Eindruck "UN 3481"
  • 76er Rollenkern
  • Aussenwicklung
  • Oberfläche mit UV-Schutzlack versiegelt
  • Klebstoff permanent haftend
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-aufkleber un3481, gefahrgut-aufkleber un, gefahrgut-aufkleber un 100x100, selbstklebend, 67256002, Gefahrgut-Kennzeichnung, Gefahrgutkennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, Gefahrgut-Kennzeichen, Gefahrgutetiketten, Gefahrzettel, Gefahrgut, Gefahrgutaufkleber, ADR-Aufkleber, Lithium, SV 188, Sondervorschrift, Lithiumbatterie, battery, ion, UN 3481, 3481
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,28*
€ 56,05*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 66,48*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,48*
€ 79,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,11*
€ 63,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,77*
€ 48,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,34*
€ 46,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,06404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.