Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie für Standardgrößen mit 14 Zoll Displays [310 mm x 175 mm, 16:9]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF5803827
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5803827
EAN/GTIN:
     4066208557247
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Gerät. Es schützt optimal vor Kratzern und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Panzerglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typisches Panzerglas und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
35.6 cm (14 Zoll) [310 x 175 mm]
Gerätemarke:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 14", sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,99*
ab € 23,36*
€ 39,72*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,28*
€ 53,26*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 63,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 63,90*
€ 76,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 62,56*
€ 74,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,68*
€ 51,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,36*
€ 43,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,02*
€ 41,67
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 34,33*
€ 40,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,43*
€ 33,83
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 28,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1903827
ab € 11,37*
Ähnlich
3M
203827
ab € 58,31*
Ähnlich
Bedifol
2703827
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
5303827
ab € 17,03*
Ähnlich
Bedifol
1803827
ab € 10,49*
Ähnlich
Bedifol
3503827
ab € 25,79*
Ähnlich
Bedifol
2003827
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
2103827
ab € 18,34*
Ähnlich
Bedifol
2903827
ab € 16,47*
Ähnlich
Bedifol
5503827
ab € 21,42*
Ähnlich
Bedifol
2803827
ab € 15,67*
Ähnlich
Bedifol
3603827
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.