Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie für Standardgrößen mit 14 Zoll Displays [310 mm x 175 mm, 16:9]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF5303827
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5303827
EAN/GTIN:
     4062481126255
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für Dein Gerät!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
35.6 cm (14 Zoll) [310 x 175 mm]
Gerätemarke:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 14", sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,99*
ab € 17,03*
€ 28,77*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,60*
€ 40,19*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 51,08*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,08*
€ 60,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,27*
€ 59,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,63*
€ 38,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,76*
€ 31,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,65*
€ 30,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,60*
€ 30,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,96*
€ 24,94
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1903827
ab € 11,37*
Ähnlich
3M
203827
ab € 58,31*
Ähnlich
Bedifol
2703827
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
1803827
ab € 10,49*
Ähnlich
Bedifol
3503827
ab € 25,79*
Ähnlich
Bedifol
2003827
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
2103827
ab € 18,34*
Ähnlich
Bedifol
2903827
ab € 16,47*
Ähnlich
Bedifol
5803827
ab € 23,36*
Ähnlich
Bedifol
5503827
ab € 21,42*
Ähnlich
Bedifol
2803827
ab € 15,67*
Ähnlich
Bedifol
3603827
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.