| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2831682 Herst.-Nr.: 2831682 EAN/GTIN: 4059181749426 |
| |
|
| | |
| upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Volkswagen Passat B8 2015-2019 Active Info Cockpit 12.3 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung. Hohe Transparenz Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Starker Kratzschutz Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volkswagen Passat B8 2015-2019 Active Info Cockpit 12.3. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Touch-screen optimiert Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl. Blasenfreie Montage Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Volkswagen Passat B8 2015-2019 Active Info Cockpit 12.3 Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Volkswagen Passat B8 2015-2019 Active Info Cockpit 12.3 | Gerätemarke: | Volkswagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| |