| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2811164 Herst.-Nr.: 2811164 EAN/GTIN: 4059181025285 |
| |
|
| | |
| upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Ducati Monster 1200S Colour-TFT-Display bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung. Hohe Transparenz Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Starker Kratzschutz Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Ducati Monster 1200S Colour-TFT-Display. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Touch-screen optimiert Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl. Blasenfreie Montage Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Ducati Monster 1200S Colour-TFT-Display Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Ducati Monster 1200S Colour-TFT-Display | Gerätemarke: | Ducati |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für flachbildschirme, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,99* | ab € 6,70* | € 11,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,30* | € 17,10* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,62* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|