| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2347062 Herst.-Nr.: 2347062 EAN/GTIN: 4066208628435 |
| |
|
| | |
| Die Savvies SU75 UltraClear Displayschutzfolie ist bestens als zuverlässiger und unsichtbarer Displayschutz für Ihr Mesqool 7 color nightlight and alarm clock CR1008 geeignet. Hohe Transparenz Die hochtransparente Oberfläche der Savvies Schutzfolie bewirkt eine gestochen scharfe und unverfälschte Darstellung der Bildschirminhalte und -farben auf dem Display. Touch-Kompatibilität Durch die hohe Touch-Kompatibilität der Savvies Displayschutzfolie bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Perfekte Klebeschicht Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage. Ein rückstandsfreies Entfernen oder Repositionieren der Folie ist jederzeit problemlos möglich. Deutsche Qualität Savvies SU75 UltraClear Displayschutzfolien werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Ein passgenauer Zuschnitt, konturgenaue Formen und eine optimale Randhaftung sind garantiert. Kompatibel mit Mesqool 7 color nightlight and alarm clock CR1008 Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Mesqool 7 color nightlight and alarm clock CR1008 | Gerätemarke: | Mesqool |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| |