Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie für Monitore mit 14 Zoll Displays [310 mm x 175 mm, 16:9]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF2146694
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2146694
EAN/GTIN:
     4066208596260
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Gerät.

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte und genießen Sie ein gesundes digitales Leben.

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
35.6 cm (14 Zoll) [310 x 175 mm]
Gerätemarke:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie 14", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Antibakterielle Displayschutzfolie, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, antibakteriell, Panzerglass, Screen Protector
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 30,79*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 38,23*
Lager 42XH2
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 48,73*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,73*
€ 57,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,64*
€ 56,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,39*
€ 34,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,82*
€ 28,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,56*
€ 26,85
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,37*
€ 26,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,63*
€ 22,17
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5346694
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2746694
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
1846694
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
1946694
ab € 10,46*
Ähnlich
Bedifol
2046694
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
5546694
ab € 21,51*
Ähnlich
Bedifol
5846694
ab € 23,32*
Ähnlich
Bedifol
2946694
ab € 15,59*
Ähnlich
Bedifol
2846694
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
3546694
ab € 25,79*
Ähnlich
Bedifol
3646694
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.