| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF1921881 Herst.-Nr.: 1921881 EAN/GTIN: 4251212561780 |
| |
|
| | |
| BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Volkswagen Golf 5 2003-2007 RCD 510 6.5 - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein Volkswagen Golf 5 2003-2007 RCD 510 6.5 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Volkswagen Golf 5 2003-2007 RCD 510 6.5. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein Volkswagen Golf 5 2003-2007 RCD 510 6.5 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit Volkswagen Golf 5 2003-2007 RCD 510 6.5 Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Volkswagen Golf 5 2003-2007 RCD 510 6.5 | Gerätemarke: | Volkswagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 4,91* | € 8,86* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 4,53* | € 13,86* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 4,85* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|