| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF1911751 Herst.-Nr.: 1911751 EAN/GTIN: 4251046491116 |
| |
|
| | |
| BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Mercedes-Benz C-Class S204 Becker Map Pilot 2011-2013 - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein Mercedes-Benz C-Class S204 Becker Map Pilot 2011-2013 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Mercedes-Benz C-Class S204 Becker Map Pilot 2011-2013. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein Mercedes-Benz C-Class S204 Becker Map Pilot 2011-2013 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit Mercedes-Benz C-Class S204 Becker Map Pilot 2011-2013 Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Mercedes-Benz C-Class S204 Becker Map Pilot 2011-2013 | Gerätemarke: | Mercedes-Benz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| |