Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold für MSI Katana 15 B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF1147374
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1147374
EAN/GTIN:
     4066208650856
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Glänzen Sie mit dem neuen Blickschutzfilter Gold von 3M. Ihr Display erhält mit seiner golden-glänzenden Oberfläche einen exzellenten Auftritt und wird alle Blicke auf sich ziehen. Ihre Daten allerdings bleiben vor diesen perfekt geschützt, denn der Blickschutzfilter Gold für MSI Katana 15 B12 verhindert unerwünschte Blicke aus seitlichem Betrachtungswinkel wie eine optische Firewall.

Ihre Vorteile: Stilvolles Arbeiten mit hochwertiger Optik bei brillantem Schutz Ihrer vertraulichen Daten. So arbeiten Sie überall dort, wo Sie sich gerade befinden, bei größter Diskretion - trotz exklusivem Eyecatcher.

Produktmerkmale:
  • Edle und hochwertige Optik durch goldene Oberfläche
  • Optimierter Blickschutz-Effekt
  • Verhindert seitliche Einblicke ab 30° zum Lot
  • Unveränderte Qualität der Bildauflösung
  • Variabel: Je nach Belieben Wechsel zu zweiter, schwarzer Seite möglich
  • Jederzeit leichtes Anbringen und Abnehmen
  • Resistent gegen Kratzer bis zur 3H Bleistifthärte
  • Beruhigend: Schutz vor störenden Seitenblicken
  • Praktisch: Schutz vor Fingerabdrücken und Beschädigungen
  • Dezent: transparente Haltelaschen zur Befestigung
  • Zeitsparend: Filter bleibt im geschlossenen Notebook installiert
  • Sauber: Haltelaschen können rückstandslos wieder entfernt werden

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
MSI Katana 15 B12
Gerätemarke:
MSI
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, 3m blickschutzfilter notebook, 3m bildschirmfilter, 3 m blickschutzfilter, Displayfolien, Handyfolie, Sichtschutzfolie, Schutzfolie, Displayschutzfolien, Anti-Spy, Sichtschutzfilter, Display folie, transparent, Privacy Screen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,94*
€ 168,74*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,90*
€ 177,92*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.