Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold für Acer Aspire 3 A315-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF1146011
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1146011
EAN/GTIN:
     4066208519665
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Glänzen Sie mit dem neuen Blickschutzfilter Gold von 3M. Ihr Display erhält mit seiner golden-glänzenden Oberfläche einen exzellenten Auftritt und wird alle Blicke auf sich ziehen. Ihre Daten allerdings bleiben vor diesen perfekt geschützt, denn der Blickschutzfilter Gold für Acer Aspire 3 A315-51 verhindert unerwünschte Blicke aus seitlichem Betrachtungswinkel wie eine optische Firewall.

Ihre Vorteile: Stilvolles Arbeiten mit hochwertiger Optik bei brillantem Schutz Ihrer vertraulichen Daten. So arbeiten Sie überall dort, wo Sie sich gerade befinden, bei größter Diskretion - trotz exklusivem Eyecatcher.

Produktmerkmale:
  • Edle und hochwertige Optik durch goldene Oberfläche
  • Optimierter Blickschutz-Effekt
  • Verhindert seitliche Einblicke ab 30° zum Lot
  • Unveränderte Qualität der Bildauflösung
  • Variabel: Je nach Belieben Wechsel zu zweiter, schwarzer Seite möglich
  • Jederzeit leichtes Anbringen und Abnehmen
  • Resistent gegen Kratzer bis zur 3H Bleistifthärte
  • Beruhigend: Schutz vor störenden Seitenblicken
  • Praktisch: Schutz vor Fingerabdrücken und Beschädigungen
  • Dezent: transparente Haltelaschen zur Befestigung
  • Zeitsparend: Filter bleibt im geschlossenen Notebook installiert
  • Sauber: Haltelaschen können rückstandslos wieder entfernt werden

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
Acer Aspire 3 A315-51
Gerätemarke:
Acer
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, bildschirmfilter laptop 3m, 3m bildschirmfilter, bildschirmfilter 3m, Displayfolien, Handyfolie, Sichtschutzfolie, Schutzfolie, Displayschutzfolien, Anti-Spy, Sichtschutzfilter, Display folie, transparent, Privacy Screen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,63*
€ 167,05*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,36*
€ 176,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.