Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwagen für Kippkästen, Abmessungen B x T x H: 69 x 68 x 134 cm, Material; Aluminium, Gewicht: 41,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-SK.T.GB
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SK.T.GB
EAN/GTIN:
     4063963102422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Systemwagen für Kippkästen. Abmessungen B x T x H; 69 x 68 x 134 cm. Ausführung: doppelseitig. Ausstattung: 2 Stück KKS 9 t 6 Stück KKS 6 t 4 Stück KKS 5 t 2 Stück KKS 4 t 2 Stück KKS 3 t. Material: Aluminium. Gewicht: 41,3 kg. Radausführung: 4 Lenkräder mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Abmessungen B x T x H:
69 x 68 x 134 cm
Ausführung:
doppelseitig
Ausstattung:
2 Stück KKS 9 t 6 Stück KKS 6 t 4 Stück KKS 5 t 2 Stück KKS 4 t 2 Stück KKS 3 t
Material:
Aluminium
Gewicht:
41,3 kg
Radausführung:
4 Lenkräder mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Systemwagen, Systemwagen für Eurobehälter, Euro-Stapelbehälter, Systemwagen für Kippkästen, Kippkasten, Eurokiste, Regallagerkasten, Lagersichtboxwagen, Kunststoffkisten systemwagen, Eurobehälterteiler, Regallagerkastenwagen, Kippkastenwagen, Lagerwagen, Sichtlagerbox, Kippkasten-Wagen, Systemwagen Lagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 590,91*
€ 735,40*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,29*
€ 744,19*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,19*
€ 885,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,17*
€ 829,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,43*
€ 762,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,97*
€ 731,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 609,61*
€ 725,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 604,40*
€ 719,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,29*
€ 704,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.