Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwagen für Kippkästen, Abmessungen B x T x H: 69 x 45 x 134 cm, Material; Aluminium, Gewicht: 22,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-SK.L.6
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SK.L.6
EAN/GTIN:
     4063963102361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Systemwagen für Kippkästen. Abmessungen B x T x H; 69 x 45 x 134 cm. Ausführung: einseitig. Ausstattung: 10 Stück KKS 6 t. Material: Aluminium. Gewicht: 22,9 kg. Radausführung: 4 Lenkräder mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Abmessungen B x T x H:
69 x 45 x 134 cm
Ausführung:
einseitig
Ausstattung:
10 Stück KKS 6 t
Material:
Aluminium
Gewicht:
22,9 kg
Radausführung:
4 Lenkräder mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Systemwagen, Systemwagen für Eurobehälter, Euro-Stapelbehälter, Systemwagen für Kippkästen, Kippkasten, Eurokiste, Regallagerkasten, Lagersichtboxwagen, Kunststoffkisten systemwagen, Eurobehälterteiler, Regallagerkastenwagen, Kippkastenwagen, Lagerwagen, Sichtlagerbox, Kippkasten-Wagen, Systemwagen Lagerbehälter, Kippkasten wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 440,17*
€ 565,73*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,08*
€ 574,74*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,74*
€ 683,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,33*
€ 648,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,98*
€ 572,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 476,68*
€ 567,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 472,53*
€ 562,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,08*
€ 527,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.