Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwagen für Kippkästen, Abmessungen B x T x H: 69 x 45 x 134 cm, Material; Aluminium, Gewicht: 31,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-SK.L.2
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SK.L.2
EAN/GTIN:
     4063963102408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Systemwagen für Kippkästen. Abmessungen B x T x H; 69 x 45 x 134 cm. Ausführung: einseitig. Ausstattung: 3 Stück KKS 2 t. Material: Aluminium. Gewicht: 31,9 kg. Radausführung: 4 Lenkräder mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Abmessungen B x T x H:
69 x 45 x 134 cm
Ausführung:
einseitig
Ausstattung:
3 Stück KKS 2 t
Material:
Aluminium
Gewicht:
31,9 kg
Radausführung:
4 Lenkräder mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Systemwagen, Systemwagen für Eurobehälter, Euro-Stapelbehälter, Systemwagen für Kippkästen, Kippkasten, Eurokiste, Regallagerkasten, Lagersichtboxwagen, Kunststoffkisten systemwagen, Eurobehälterteiler, Regallagerkastenwagen, Kippkastenwagen, Lagerwagen, Sichtlagerbox, Kippkasten-Wagen, Systemwagen Lagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 451,53*
€ 579,40*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,26*
€ 588,46*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,46*
€ 700,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,06*
€ 612,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 486,77*
€ 579,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 482,56*
€ 574,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,26*
€ 534,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.