| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SK V U Herst.-Nr.: SK V U EAN/GTIN: 4063963106031 |
| | |
|
| | |
| Sackkarre Universell. Außenmaße B x T x H; 49 x 66 x 112 cm. Ausführung: mit Höhenverstellung. Abmessung Ladefläche: 29 x 44,4 cm. Staumaße B x T x H: 49 x 28 x 112 cm. Material: Aluminium / Polyamid / Stahl. Gewicht: 7,9 kg. Tragelast: 160 kg. Radnabe: kugelgelagert. Höhenverstellung: 30 cm. Weitere Informationen: | | Außenmaße B x T x H: | 49 x 66 x 112 cm | Ausführung: | mit Höhenverstellung | Abmessung Ladefläche: | 29 x 44,4 cm | Staumaße B x T x H: | 49 x 28 x 112 cm | Material: | Aluminium / Polyamid / Stahl | Gewicht: | 7,9 kg | Tragelast: | 160 kg | Radnabe: | kugelgelagert | Höhenverstellung: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, auer packaging sackkarre, kistenkarre, Handwagen, Transportwagen, Lastenkarre, Schubkarre, Transportkarre, Warenkarre, Transportkarren, Rollwagen, Multifunktionskarre, Transportmittel, Lagertransport, Hilfsmittel Lager |
| | |
| |