| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SK RO Herst.-Nr.: SK RO EAN/GTIN: 4063963106000 |
| | |
|
| | |
| Sackkarre Transportroller. Außenmaße B x T x H; 49 x 59 x 112 cm. Ausführung: ohne Höhenverstellung. Abmessung Ladefläche: 29,2 x 37 cm. Staumaße B x T x H: 49 x 42 x 112 cm. Material: Aluminium / Polyamid. Gewicht: 7,3 kg. Tragelast: 160 kg. Radnabe: kugelgelagert. Hinweis: Grundplatte nicht klappbar. Weitere Informationen: | | Außenmaße B x T x H: | 49 x 59 x 112 cm | Ausführung: | ohne Höhenverstellung | Abmessung Ladefläche: | 29,2 x 37 cm | Staumaße B x T x H: | 49 x 42 x 112 cm | Material: | Aluminium / Polyamid | Gewicht: | 7,3 kg | Tragelast: | 160 kg | Radnabe: | kugelgelagert | Hinweis: | Grundplatte nicht klappbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, auer packaging sackkarre, Handwagen, Transportwagen, Lastenkarre, Schubkarre, Transportkarre, Warenkarre, Transportkarren, Rollwagen, Multifunktionskarre, Transportmittel, Lagertransport, Hilfsmittel Lager |
| | |
| |