| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SB.42.2 Herst.-Nr.: SB.42.2 EAN/GTIN: 4063963103061 |
| | |
|
| | |
| Schubladenbehälter Einzelkomponenten. Außenmaße L x B x H; 60 x 40 x 43,5 cm. Beschreibung: Schubladenbehälter inkl. Scharnierdeckel mit offener Längsseite. Material: PP. Farbe: Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Gewicht: 3,72 kg. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 43,5 cm | Beschreibung: | Schubladenbehälter inkl. Scharnierdeckel mit offener Längsseite | Material: | PP | Farbe: | Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Gewicht: | 3,72 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenbehälter, Schubladenbehälter Komplettsystem, Sichtlagerkästen, Transportbehälter, Schubladenbox, Toolboxen, Schubladenbehälter wagen, Toolbox Behälter, Schubladenaufbewhrungbox, Wagen mit Schubladenbehälter, Eurobox, Schubladenbehälter-System, Kleinteile-Behälter für Schubladensysteme, ESD-Raumsparbehälter, Systemwagen Lagerbehälter, Systemwagen lagerboxen |
| | |
| |