Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H: 10,4 x 10,4 x 6,3 cm, Himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-SB E 22-5015
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SB E 22-5015
EAN/GTIN:
     4063963104501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen für Sortimentsboxen. Außenmaße L x B x H; 10,4 x 10,4 x 6,3 cm. Innenmaße L x B x H: 9,7 x 9,7 x 5,9 cm. Rastermaß: 2x2. Gewicht: 59 g. Material: ABS. Farbe: Himmelblau ähnlich RAL 5015.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
10,4 x 10,4 x 6,3 cm
Innenmaße L x B x H:
9,7 x 9,7 x 5,9 cm
Rastermaß:
2x2
Gewicht:
59 g
Material:
ABS
Farbe:
Himmelblau ähnlich RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, einsatz-kasten blau, einsatz sortimentskoffer, auer packaging einsatzkästen, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, sortimentskoffer, Sortimentskasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 14,28*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 25,40*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.