| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SB E 12-7016 Herst.-Nr.: SB E 12-7016 EAN/GTIN: 4063963104297 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H 10,4 x 5,2 x 6,3 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 10,4 x 5,2 x 6,3 cm | Innenmaße: | 9,7 x 4,5 x 5,9 cm | Rastermaß: | 1x2 | Gewicht: | 39 g | Material: | ABS | Farbe: | Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatzkästen grau auer packaging, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |