| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SB E 11-6018 Herst.-Nr.: SB E 11-6018 EAN/GTIN: 4063963104211 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H 5,2 x 5,2 x 6,3 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 5,2 x 5,2 x 6,3 cm | Innenmaße: | 4,6 x 4,6 x 5,9 cm | Rastermaß: | 1x1 | Gewicht: | 21 g | Material: | ABS | Farbe: | Gelbgrün ähnlich RAL 6018 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatzkasten grün, einsatz sortimentskoffer, auer packaging einsatzkästen, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |