Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrad, Beschreibung: Lenkrolle, Befestigung; Platte 140 x 52 mm, Radausführung: Kunststoffrad natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-RLKNV125x34P140x52
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     RLKNV125x34P140x52
EAN/GTIN:
     4063963112674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 250kg
lenkrolle mit feststeller
Einzelrad. Beschreibung; Lenkrolle. Rad-Ø x Radbreite: 12,5 x 3,4 cm. Gehäusematerial: Stahl verzinkt. Befestigung: Platte 140 x 52 mm. Radausführung: Kunststoffrad natur. Totalfeststeller: nein. Gewicht: 1,11 kg. Fadenschutz: nein. Lager: Kugellager. Tragfähigkeit: 250 kg. Hinweis: ohne Montagematerial.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Lenkrolle
Rad-Ø x Radbreite:
12,5 x 3,4 cm
Gehäusematerial:
Stahl verzinkt
Befestigung:
Platte 140 x 52 mm
Radausführung:
Kunststoffrad natur
Totalfeststeller:
nein
Gewicht:
1,11 kg
Fadenschutz:
nein
Lager:
Kugellager
Tragfähigkeit:
250 kg
Hinweis:
ohne Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Einzelrad, Bockrolle, bockrollen kunststoff, bockrolle gleitlager, Transportroller, Einzelrad Transporthilfe, Einzelrad Rollplatte, Zubehör Transportroller, Zubehör Transporthilfe, Lenkrollen, Transportgeräte-Bockrolle, Gummi-Bockrolle, Transport-Geräte-Bockrolle, Rollen, Kunststoffrad, Kunststoff bockrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 30,49*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 40,86*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.