| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-RL-KLT 6280-5005 Herst.-Nr.: RL-KLT 6280-5005 EAN/GTIN: 4063963099470 |
| | |
|
| | |
| RL-KLT-Behälter. Außenmaße L x B x H; 60 x 40 x 28 cm. Innenmaße am Boden L x B x Nutz-H: 54,4 x 35,9 x 26,2 cm. Volumen: 51,9 Liter. Gewicht: 2,68 kg. Material: PP. Bodenausführung: Glatt, geschlossen mit Wasserablauflöchern. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar. Farbe: Signalblau ähnlich RAL 5005. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 28 cm | Innenmaße am Boden L x B x Nutz-H: | 54,4 x 35,9 x 26,2 cm | Volumen: | 51,9 Liter | Gewicht: | 2,68 kg | Material: | PP | Bodenausführung: | Glatt, geschlossen mit Wasserablauflöchern | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Signalblau ähnlich RAL 5005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, auer packaging eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |