Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefache für Regalkästen, Passend für: RK 5109, Gewicht; 301 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-RK GEF 5109
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     RK GEF 5109
EAN/GTIN:
     4063963115477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Gefache für Regalkästen. Passend für; RK 5109. Längsteiler: 1. Querteiler: 8. Gewicht: 301 g. Material: PP. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001.
Weitere Informationen:
Passend für:
RK 5109
Längsteiler:
1
Querteiler:
8
Gewicht:
301 g
Material:
PP
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Zubehör Regalkästen, Gefache für Regalkästen, Regalkästen, Regal- und Materialflusskästen, Regalflusskästen, Systemwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,35*
€ 66,11*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,75*
€ 75,33*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.