| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-MB DE 32 Herst.-Nr.: MB DE 32 EAN/GTIN: 4063963100428 |
| | |
|
| | |
| Klappdeckel für Mehrwegbehälter. Passend für Grundmaß; 300 x 200. Zusammengesetzt aus: 1 zweiteiliger Klappdeckel 4 Scharniere. Material: PP. Gewicht: 277,6 g. Farbe: Himmelblau ähnlich RAL 5015. Weitere Informationen: | | Passend für Grundmaß: | 300 x 200 | Zusammengesetzt aus: | 1 zweiteiliger Klappdeckel 4 Scharniere | Material: | PP | Gewicht: | 277,6 g | Farbe: | Himmelblau ähnlich RAL 5015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter pp, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter blau, Klappdeckel, Mehrweg-behälter, mehrwegbehälter blau, Mehrweg Behälter, deckel für Mehrwegbehälter, Deckel mit Klappe, zweiteiliger Klappdecke, Kunststoffdeckel, Mehrwegbehälter Deckel |
| | |
| |