| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-LT 409 Herst.-Nr.: LT 409 EAN/GTIN: 4063963099906 |
| | |
|
| | |
| Längsteiler RK. Passend für; RK 4109, RK 41509, RK 4209. Gewicht: 124 g. Material: Kompaktplatte. Farbe: Himmelblau ähnlich RAL 5015. Weitere Informationen: | | Passend für: | RK 4109, RK 41509, RK 4209 | Gewicht: | 124 g | Material: | Kompaktplatte | Farbe: | Himmelblau ähnlich RAL 5015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, längsteiler regalkasten, längsteiler sichtlagerkasten, Trennstege, Trennwand längs, Trennsteg fr Sichtlagerkasten, Trennsteg für Sichtboxen, Einsatz Sichtlagerkasten, Trennplatte, Trennplatte für Regalkästen, Zwischenwand, Zwischenwand für Sichtlagerkasten, Trennwand für Aufbewahrungsbehälter, Abtrenner, Fachteiler, trennwände |
| | |
| |