| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-IBC 1000 K 150.50-UN Herst.-Nr.: IBC 1000 K 150.50-UN EAN/GTIN: 4063963102996 |
| | |
|
| | |
| IBC Container mit Kunststoffpalette. Außenmaße L x B x H; 120 x 100 x 116 cm. Palette: Kunststoff. Gewicht: 56,4 kg. Volumen: 1.000 Liter. Einfüllöffnung: NW 150. Auslaufarmatur: NW 50. UN-Zulassung: UN 31HA1/Y. Hinweis: Maximale Dichte 1,6. Material: Innenbehälter: Blasgeformtes HD-PE Rahmen: Geschweißter Stahlrohrrahmen, Verzinkt. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 120 x 100 x 116 cm | Palette: | Kunststoff | Gewicht: | 56,4 kg | Volumen: | 1.000 Liter | Einfüllöffnung: | NW 150 | Auslaufarmatur: | NW 50 | UN-Zulassung: | UN 31HA1/Y | Hinweis: | Maximale Dichte 1,6 | Material: | Innenbehälter: Blasgeformtes HD-PE Rahmen: Geschweißter Stahlrohrrahmen, Verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, IBC Container, Kunststoffpalette, IBC mit Kunststoffpalette, IBC Container auf Palette, Transportbehälter, Wassertank, Lagerbehälter IBC, IBC Container 1000L, IBC 1000L, IBC Tank, ?Regencontainer, ?Regencontainer auf Palette, Kunststoff-Palette, Fass 1000 Liter, 1000L IBC Wassertank auf Kunststoffpalette |
| | |
| |