Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Großladungsträger, Außenmaße L x B x H: 120 x 100 x 122 cm, Ausführung; mit 4 Füßen, mit Deckel, glatte Innen- und Außenfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-GLT 1210/125+D
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     GLT 1210/125+D
EAN/GTIN:
     4063963096004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox 1200 x 1000
palettenbox
Klappbare Großladungsträger. Außenmaße L x B x H; 120 x 100 x 122 cm. Innenmaße L x B x H: 111 x 91 x 103 cm. Material: 1A-Neumaterial. Ausführung: mit 4 Füßen, mit Deckel, glatte Innen- und Außenfläche. Deckel: ja. Volumen: 1.000 Liter. Gewicht: 69,6 kg. Hinweis: nicht für Flüssigkeiten geeignet. Farbe: Grundkörper, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 Füße: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
120 x 100 x 122 cm
Innenmaße L x B x H:
111 x 91 x 103 cm
Material:
1A-Neumaterial
Ausführung:
mit 4 Füßen, mit Deckel, glatte Innen- und Außenfläche
Deckel:
ja
Volumen:
1.000 Liter
Gewicht:
69,6 kg
Hinweis:
nicht für Flüssigkeiten geeignet
Farbe:
Grundkörper, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 Füße: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Eurobehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 495,01*
€ 635,79*
Lager 42XH2
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,68*
€ 644,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,81*
€ 767,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,13*
€ 732,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,43*
€ 694,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,67*
€ 661,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 550,76*
€ 655,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 546,03*
€ 649,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,68*
€ 592,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.