| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ETA5 Herst.-Nr.: ETA5 EAN/GTIN: 4063963096479 |
| | |
|
| | |
| Etikettenhalter. Außenmaße L x B; 25 x 15 cm. Passend für: Klappbare Big Boxen mit Eingriffsklappe. Material: HD-PE. Farbe: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020. Gewicht: 17 g. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 25 x 15 cm | Passend für: | Klappbare Big Boxen mit Eingriffsklappe | Material: | HD-PE | Farbe: | Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 | Gewicht: | 17 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Etikettenhalter Stapelbehälter, Etikettenklammer Stapelbehälter, etikettentasche 25x15cm, beschriftungsfenster, auer packaging etikettenhalter, etikettentasche, Klappbare Big Boxen, Big Boxen, Big Boxen mit Eingriffsklappe, Kennzeichnungsschilder, Regalkennzeichnung, Einstecketiketten, Etikettenhalter für Kasten, etikettenhalter kunststoff |
| | |
| |