| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD R-KLT 6415 Herst.-Nr.: ESD R-KLT 6415 EAN/GTIN: 4063963100541 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: ESD-R-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 15 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 15 cm | Innenmaße: | 54,4 x 36,4 x 10,95 cm | Bodenausführung: | Verbundboden, geschlossen | Volumen: | 22 Liter | Material: | ESD PP | Gewicht: | 2,37 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |