| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD FBD 43/22 Herst.-Nr.: ESD FBD 43/22 EAN/GTIN: 4063963100312 |
| | |
|
| | |
| ESD-Faltboxen mit Deckel. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 22 cm. Innenmaße L x B x H: 36,5 x 26,5 x 20 cm. Stapelhöhe: 21,5 cm. Höhe gefaltet: 7,7 cm. Stapelhöhe gefaltet: 7,2 cm. Volumen: 19 Liter. Gewicht: 2,2 kg. Material: ESD PP. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Spez. Durchgangswiderstand: 10³ < 10¹? Ohm/cm. Oberflächenwiderstand: 10³ < 10¹? Ohm. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 22 cm | Innenmaße L x B x H: | 36,5 x 26,5 x 20 cm | Stapelhöhe: | 21,5 cm | Höhe gefaltet: | 7,7 cm | Stapelhöhe gefaltet: | 7,2 cm | Volumen: | 19 Liter | Gewicht: | 2,2 kg | Material: | ESD PP | Farbe: | Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm | Oberflächenwiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox schwarz, falt box, auer packaging faltbox, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Eurobehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |