| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD DE 215 Herst.-Nr.: ESD DE 215 EAN/GTIN: 4063963095885 |
| | |
|
| | |
| ESD-Auflagedeckel für Eurobehälter. Außenmaße L x B; 20 x 15 cm. Material: ESD PP. Gewicht: 105 g. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Spez. Durchgangswiderstand: 10³ < 10¹? Ohm/cm. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 20 x 15 cm | Material: | ESD PP | Gewicht: | 105 g | Farbe: | Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter pp, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter schwarz, ESD, ESD-Schutz, ESD-Sicherheit, ESD-Verpackung, Ableitfähige Materialien, Ableitfähige Lagerbehälter, Auflagedeckel, Abdeckplatte, Deckel, Flachdeckel, Auflagedeckel aus Kunststoff, Kunststoff, Kunststoffabdeckung, Schutzdeckel, Schutzkappe, Packmitteldeckel, Verschlussdeckel, Wiederverwendbarer Deckel, Deckel für Lagerbehälter, Deckel für Aufbewahrungsboxen |
| | |
| |