| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ES S 32/17 HG Herst.-Nr.: ES S 32/17 HG EAN/GTIN: 4063963103115 |
| | |
|
| | |
| Acrylglas Einstecksichtfenster SLK ES. Passend für; SK S ES 32/17 HG. Abmessungen: 133 x 140. Seitenausführung: Stirnseite. Material: Acrylglas XT. Farbe: Glasklar. Weitere Informationen: | | Passend für: | SK S ES 32/17 HG | Abmessungen: | 133 x 140 | Seitenausführung: | Stirnseite | Material: | Acrylglas XT | Farbe: | Glasklar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylglas, Acrylglas Einstecksichtfenster, Einstecksichtfenster aus Acryl, Einsteck-Sichtfenster, Einsteck-Sichtfenster SK, Sichtlagerkästen acrylglas, Zubehör Sichtlagerkästen SK, Regal- und Materialflusskasten, Acrylglas-Scheibe, Einsteck-Sichtfenster für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen mit Sichtfenster, Sichtlagerkästen, Acrylglas Einsteck Sichtfenster |
| | |
| |