| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EO 64/22 Herst.-Nr.: EO 64/22 EAN/GTIN: 4063963094185 |
| | |
|
| | |
| Eurobehälter durchbrochen. Außenmaße L x B x H; 60 x 40 x 22 cm. Innenmaße L x B x H: 57 x 37 x 20,5 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 19,3 cm. Gewicht: 1,57 kg. Inhalt: 43 Liter. Material: PP. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 22 cm | Innenmaße L x B x H: | 57 x 37 x 20,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 19,3 cm | Gewicht: | 1,57 kg | Inhalt: | 43 Liter | Material: | PP | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter durchbrochen grau, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |