Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen 8-er Teilung, Außenmaße L x B x H: 18,3 x 14,1 x 10 cm, Teilung; 8er-Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-EK 8/100
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EK 8/100
EAN/GTIN:
     4063963097223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatz kasten
Einsatzkästen 8-er Teilung. Außenmaße L x B x H; 18,3 x 14,1 x 10 cm. Höhe: 10 cm. Passend für: Eurobehälter 60 x 40 cm. Teilung: 8er-Teilung. Material: PS. Gewicht: 110 g. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
18,3 x 14,1 x 10 cm
Höhe:
10 cm
Passend für:
Eurobehälter 60 x 40 cm
Teilung:
8er-Teilung
Material:
PS
Gewicht:
110 g
Farbe:
Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Weitere Suchbegriffe: einsatzkästen schwarz, Einsatzkästen, Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Sortimentsboxen Zubehör, Sortimentskästen, Sortiments- und Einsatzkästen, Einsatzkorb, Einsatzbehälter, Einsatzkästen Sortimentsboxen, Sortimentsboxen, Einsatzkästen Kunststoff, Einsatzkästen Plastik, Einsatz-Kasten für Sortimentsboxen, Kunststoffboxen, Aufbewahrungsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 16,31*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 27,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.