Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen 4-er Teilung, Außenmaße L x B x H: 28,2 x 18,3 x 10 cm, Teilung; 4er-Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-EK 4/100
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EK 4/100
EAN/GTIN:
     4063963097193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatz kasten
Einsatzkästen 4-er Teilung. Außenmaße L x B x H; 28,2 x 18,3 x 10 cm. Höhe: 10 cm. Passend für: Eurobehälter 60 x 40 cm. Teilung: 4er-Teilung. Material: PS. Gewicht: 126 g. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
28,2 x 18,3 x 10 cm
Höhe:
10 cm
Passend für:
Eurobehälter 60 x 40 cm
Teilung:
4er-Teilung
Material:
PS
Gewicht:
126 g
Farbe:
Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Weitere Suchbegriffe: einsatzkästen schwarz, Einsatzkästen, Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Sortimentsboxen Zubehör, Sortimentskästen, Sortiments- und Einsatzkästen, Einsatzkorb, Einsatzbehälter, Einsatzkästen Sortimentsboxen, Sortimentsboxen, Einsatzkästen Kunststoff, Einsatzkästen Plastik, Einsatz-Kasten für Sortimentsboxen, Kunststoffboxen, Aufbewahrungsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 18,43*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 29,07*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.