Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen 2-er Teilung längs, Außenmaße L x B x H: 56,3 x 18,3 x 15 cm, Teilung; 2er-Teilung längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-EK 2/150
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EK 2/150
EAN/GTIN:
     4063963097179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatz kasten
Einsatzkästen 2-er Teilung längs. Außenmaße L x B x H; 56,3 x 18,3 x 15 cm. Höhe: 15 cm. Passend für: Eurobehälter 60 x 40 cm. Teilung: 2er-Teilung längs. Material: PS. Gewicht: 510 g. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
56,3 x 18,3 x 15 cm
Höhe:
15 cm
Passend für:
Eurobehälter 60 x 40 cm
Teilung:
2er-Teilung längs
Material:
PS
Gewicht:
510 g
Farbe:
Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Weitere Suchbegriffe: einsatzkästen schwarz, Einsatzkästen, Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Sortimentsboxen Zubehör, Sortimentskästen, Sortiments- und Einsatzkästen, Einsatzkorb, Einsatzbehälter, Einsatzkästen Sortimentsboxen, Sortimentsboxen, Einsatzkästen Kunststoff, Einsatzkästen Plastik, Einsatz-Kasten für Sortimentsboxen, Kunststoffboxen, Aufbewahrungsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 23,99*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 36,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.