| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG V 64/27 HG Herst.-Nr.: EG V 64/27 HG EAN/GTIN: 4063963117259 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Eurobehälter geschlossen mit Verknüpfungssystem, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 27 cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,17 kg | Material: | PP | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 27 cm | Innenmaße: | 57 x 37 x 26,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |