Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter geschlossen mit Verknüpfungssystem, Außenmaße L x B x H: 40 x 30 x 17 cm, Seitenausführung; Geschlossen, Gewicht: 1,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-EG V 43/17 HO
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EG V 43/17 HO
EAN/GTIN:
     4063963116986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter geschlossen mit Verknüpfungssystem. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 17 cm. Innenmaße L x B x H: 37 x 27 x 16,5 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 14,3 cm. Seitenausführung: Geschlossen. Bodenausführung: Glatt, geschlossen. Handgriffe Stirnseite: offen. Handgriffe Längsseite: offen. Volumen: 15 Liter. Gewicht: 1,1 kg. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
40 x 30 x 17 cm
Innenmaße L x B x H:
37 x 27 x 16,5 cm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel:
14,3 cm
Seitenausführung:
Geschlossen
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen
Handgriffe Stirnseite:
offen
Handgriffe Längsseite:
offen
Volumen:
15 Liter
Gewicht:
1,1 kg
Material:
PP
Produktionshinweis:
Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter lxbxh 600x400x170mm, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,46*
€ 51,01*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 60,66*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.