| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG V 43/12 HG HO Herst.-Nr.: EG V 43/12 HG HO EAN/GTIN: 4063963116924 |
| | |
|
| | |
| Eurobehälter geschlossen mit Verknüpfungssystem. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 12 cm. Innenmaße L x B x H: 37 x 27 x 11,5 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 9,3 cm. Seitenausführung: Geschlossen. Bodenausführung: Glatt, geschlossen. Handgriffe Stirnseite: geschlossen. Handgriffe Längsseite: offen. Volumen: 10 Liter. Gewicht: 900 g. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 12 cm | Innenmaße L x B x H: | 37 x 27 x 11,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 9,3 cm | Seitenausführung: | Geschlossen | Bodenausführung: | Glatt, geschlossen | Handgriffe Stirnseite: | geschlossen | Handgriffe Längsseite: | offen | Volumen: | 10 Liter | Gewicht: | 900 g | Material: | PP | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |