| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG TEK 64 B4 Herst.-Nr.: EG TEK 64 B4 EAN/GTIN: 4063963116269 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Einsatzkästen Einsatz für Eurobehälter 60 x 40 cm, Bestückung Bestückung 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bestückung: | Bestückung 4 | Innenmaße: | 600 x 400 | Raster: | 10x7 | Gesamthöhe: | 7,7 cm | Material: | PS + ABS | Gewicht: | 1,05 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, auer packaging eurobehälter, einsatzkasten stapelbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |