| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG TEK 43 B4 Herst.-Nr.: EG TEK 43 B4 EAN/GTIN: 4063963116160 |
| | |
|
| | |
| Einsatzkästen Einsatz für Eurobehälter 40 x 30 cm. Bestückung; Bestückung 4. Passend für Grundmaß: 400 x 300. Raster: 7x5. Gesamthöhe: 7,7 cm. Material: PS + ABS. Gewicht: 589 g. Weitere Informationen: | | Bestückung: | Bestückung 4 | Passend für Grundmaß: | 400 x 300 | Raster: | 7x5 | Gesamthöhe: | 7,7 cm | Material: | PS + ABS | Gewicht: | 589 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, auer packaging eurobehälter, einsatzkasten stapelbehälter, einsatzkasten polystyrol, Sortimentskoffer Einsatz, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, sortimentskoffer, auer packaging einsatzkästen, Einsatz Sortimentskoffer, Sortimentskasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox |
| | |
| |