| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG 86/32 HG HO Herst.-Nr.: EG 86/32 HG HO EAN/GTIN: 4063963093706 |
| | |
|
| | |
| Eurobehälter geschlossen. Außenmaße L x B x H; 80 x 60 x 32 cm. Innenmaße L x B x H: 77 x 57 x 30,5 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 29,3 cm. Seitenausführung: Geschlossen. Bodenausführung: Verstärkt, geschlossen. Handgriffe Stirnseite: geschlossen. Handgriffe Längsseite: offen. Volumen: 130 Liter. Gewicht: 4,9 kg. Material: PP. Produktionshinweis: Fertigungsbedingt Farbschlieren nicht vermeidbar. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 32 cm | Innenmaße L x B x H: | 77 x 57 x 30,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 29,3 cm | Seitenausführung: | Geschlossen | Bodenausführung: | Verstärkt, geschlossen | Handgriffe Stirnseite: | geschlossen | Handgriffe Längsseite: | offen | Volumen: | 130 Liter | Gewicht: | 4,9 kg | Material: | PP | Produktionshinweis: | Fertigungsbedingt Farbschlieren nicht vermeidbar | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, eurobehälter b800xt600xh320 mm grau, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |