| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EDP S 64/22 1G Herst.-Nr.: EDP S 64/22 1G EAN/GTIN: 4063963118232 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Eurobehälter mit Scharnierdeckel Pro, Außenmaße L x B x H 61,5 x 42,5 x 24 cm Weitere Informationen: | | Material: | PP | Hinweis: | nicht stapelbar mit 2 Stück der Serie EDP 43 / EG 43 / ED 43 | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 Scharniere und Verschlüsse: Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 | Außenmaße L x B x H: | 61,5 x 42,5 x 24 cm | Innenmaße: | 57 x 37 x 20,7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, euro normbehälter grau, euro normbehälter, auer packaging eurobehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |