Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter mit Scharnierdeckel Pro, Außenmaße L x B x H: 40 x 30 x 18,5 cm, Klappgriff; 1 Griff auf der Längsseite, Volumen: 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-EDP 43/17 1G
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EDP 43/17 1G
EAN/GTIN:
     4063963117471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter mit Scharnierdeckel Pro. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 18,5 cm. Innenmaße L x B x H: 37 x 27 x 14,7 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 14,7 cm. Klappgriff: 1 Griff auf der Längsseite. Ausführung: ohne Schloss. Handgriffe: offen. Seitenausführung: Geschlossen. Bodenausführung: Glatt, geschlossen. Volumen: 15 Liter. Gewicht: 2 kg. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
40 x 30 x 18,5 cm
Innenmaße L x B x H:
37 x 27 x 14,7 cm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel:
14,7 cm
Klappgriff:
1 Griff auf der Längsseite
Ausführung:
ohne Schloss
Handgriffe:
offen
Seitenausführung:
Geschlossen
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen
Volumen:
15 Liter
Gewicht:
2 kg
Material:
PP
Produktionshinweis:
Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, auer packaging eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,32*
€ 96,89*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 105,97*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.