Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter mit Scharnierdeckel Pro, Außenmaße L x B x H: 40 x 30 x 13,5 cm, Klappgriff; 2 Griffe auf der Stirnseite, Volumen: 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-EDP 43/12 HG 2G
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EDP 43/12 HG 2G
EAN/GTIN:
     4063963117402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter mit Scharnierdeckel Pro. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 13,5 cm. Innenmaße L x B x H: 37 x 27 x 10,7 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 10,7 cm. Klappgriff: 2 Griffe auf der Stirnseite. Ausführung: ohne Schloss. Handgriffe: geschlossen. Seitenausführung: Geschlossen. Bodenausführung: Glatt, geschlossen. Volumen: 10 Liter. Gewicht: 1,95 kg. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
40 x 30 x 13,5 cm
Innenmaße L x B x H:
37 x 27 x 10,7 cm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel:
10,7 cm
Klappgriff:
2 Griffe auf der Stirnseite
Ausführung:
ohne Schloss
Handgriffe:
geschlossen
Seitenausführung:
Geschlossen
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen
Volumen:
10 Liter
Gewicht:
1,95 kg
Material:
PP
Produktionshinweis:
Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, auer packaging eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,38*
€ 137,93*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 146,63*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.