| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ED 86/22 HG 2G Herst.-Nr.: ED 86/22 HG 2G EAN/GTIN: 4063963097025 |
| | |
|
| | |
| Eurobehälter Koffer 2GS. Außenmaße L x B x H; 80 x 60 x 23,5 cm. Innenmaße L x B x H: 77 x 57 x 19,7 cm. Gewicht: 6,33 kg. Inhalt: 87 Liter. Material: PP. Produktionshinweis: Fertigungsbedingt Farbschlieren nicht vermeidbar. Farbe: Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Zusammengesetzt aus: 1x ED 86/22 HG 2x E KG G. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 23,5 cm | Innenmaße L x B x H: | 77 x 57 x 19,7 cm | Gewicht: | 6,33 kg | Inhalt: | 87 Liter | Material: | PP | Produktionshinweis: | Fertigungsbedingt Farbschlieren nicht vermeidbar | Farbe: | Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Zusammengesetzt aus: | 1x ED 86/22 HG 2x E KG G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, euro normbehälter, auer packaging eurobehälter, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |