Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter Koffer 3G, Außenmaße L x B x H: 60 x 40 x 13,5 cm, Bodenausführung; Glatt, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-ED 64/12 HG 3G
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ED 64/12 HG 3G
EAN/GTIN:
     4063963101746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Koffer 3G. Außenmaße L x B x H; 60 x 40 x 13,5 cm. Innenmaße L x B x H: 57 x 37 x 10,7 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 10,7 cm. Bodenausführung: Glatt, geschlossen. Gewicht: 2,29 kg. Volumen: 24 Liter. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar. Farbe: Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Zusammengesetzt aus: 1x ED 64/12 HG 3x E KG G.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
60 x 40 x 13,5 cm
Innenmaße L x B x H:
57 x 37 x 10,7 cm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel:
10,7 cm
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen
Gewicht:
2,29 kg
Volumen:
24 Liter
Material:
PP
Produktionshinweis:
Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Farbe:
Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Zusammengesetzt aus:
1x ED 64/12 HG 3x E KG G
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,75*
€ 103,84*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 113,33*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.