Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter Koffer 3G, Außenmaße L x B x H: 40 x 30 x 9 cm, Bodenausführung; Glatt, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-ED 43/75 HG 3G
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ED 43/75 HG 3G
EAN/GTIN:
     4063963101678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Koffer 3G. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 9 cm. Innenmaße L x B x H: 37 x 27 x 6,3 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 5,2 cm. Bodenausführung: Glatt, geschlossen. Gewicht: 1,45 kg. Volumen: 5,2 Liter. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar. Farbe: Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Zusammengesetzt aus: 1x ED 43/75 HG 3x E KG G.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
40 x 30 x 9 cm
Innenmaße L x B x H:
37 x 27 x 6,3 cm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel:
5,2 cm
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen
Gewicht:
1,45 kg
Volumen:
5,2 Liter
Material:
PP
Produktionshinweis:
Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Farbe:
Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Zusammengesetzt aus:
1x ED 43/75 HG 3x E KG G
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,56*
€ 95,45*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 104,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.